SPEEDAIRE Yksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, nenäteline, 9/16 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 9 / 16 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Nenä , Nenäkiinnityslanka: 7 / 16 "-20 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: # 10-32 UNF , Rodin halkaisija: 3 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 1 / 2 " , Tangon kierteen koko: # 10-32 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Yksinäinen näyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5 ZEH6
2.53 "1 / 2 "€32.73
A
5 ZEH7
3.03 "1"€35.37
A
5 ZEH8
3.53 "1.5 "€38.40
A
5 ZEH9
4.03 "2"€40.99
A
5ZEJ1
6.030 "4"€46.32
A
5ZEJ2
7.03 "5"€57.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?