LOUISVILLE FE3232 jatkotikkaat lasikuitu Ia | AA9DUN 1CMW2

LOUISVILLE FE3232 Jatkotikkaat Lasikuitu Ia

Tuote: AA9DUN Malli: FE3232Ristiviite: 1CMW2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€861.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiIA
Pohjan leveys17 11 / 16 "
Laajennettu tikkaiden korkeus29 ft.
Tikkaiden korkeus32ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Kengän pohjan ulkoleveys17-11 / 16 "
Kiskon tyyppiJohtamaton
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluKääntöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)502.92
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-tyyppiPohjan leveysTikkaiden korkeusKantavuusHinta
LOUISVILLE FE3224 jatkotikkaiden lasikuitu 24 jalkaa Ia | AA9DUK 1CMV8 FE3224IA17 1 / 16 "24ft.300 lb€559.73
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3228 Jatkotikkaat Lasikuitu 28 jalkaa Ia | AA9DUL 1CMV9 FE3228IA17 1 / 16 "28ft.300 lb€672.26
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3220 jatkotikkaat lasikuitu 20 jalkaa Ia | AA9DUM 1CMW1 FE3220IA17 1 / 16 "20ft.300 lb€475.70
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3216 jatkotikkaat lasikuitu 16 jalkaa Ia | AA9DUP 1CMW3 FE3216IA17 1 / 16 "16ft.300 lb€427.88
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3240 jatkotikkaat lasikuitu 40 jalkaa I | AE4TTV 5MRG8 FE3240I17 11 / 16 "40ft.250 lb€1,123.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FE3232 Jatkotikkaat Lasikuitu Ia
€861.43 / yksikkö