VESTIL DBT-1000 Deluxe kallistettava rumputrukki, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QHG

VESTIL DBT-1000 Deluxe kallistettava rumputrukki, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QHG Malli: DBT-1000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€433.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
hyväksyy30 & 55 gallonan teräs- ja muovitynnyrit
Koko1,000 lbs.
Pyörä Dia.10 "
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppiMuotti-kumi
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa, keltainen
Syvyys24.375 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus59 "
Pituus24.38 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Kokonaissyvyys24.375 "
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän materiaaliHometta kumi
Takapyörän leveys2"
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiMuotti-kumi
Pyörän leveys2"
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)61.91
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPyörä Dia.Pyörän leveysSyvyysKorkeusPituusTakapyörän materiaaliTakapyörän leveysHinta
VESTIL DBT-1000-PN Deluxe kallistettava rumputrukki | AG7QHH DBT-1000-PN32 "15 3 / 4 "4"27 "63 "27 "Pneumaattinen4"€599.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DBT-1000 Deluxe kallistettava rumputrukki, 1000 Lb. Kapasiteetti
€433.73 / yksikkö