LOUISVILLE FE3240 jatkotikkaat lasikuitu 40 jalkaa I | AE4TTV 5MRG8

LOUISVILLE FE3240 jatkotikkaat, lasikuitu 40 jalkaa I

Tuote: AE4TTV Malli: FE3240Ristiviite: 5MRG8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,123.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiI
Pohjan leveys17 11 / 16 "
Laajennettu tikkaiden korkeus35 ft.
Tikkaiden korkeus40ft.
Kantavuus250 lb
MateriaaliLasikuitu
Kengän pohjan ulkoleveys17-11 / 16 "
Kiskon tyyppiJohtamaton
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluTeräs kääntyvä turvakenkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)619.76
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-tyyppiPohjan leveysTikkaiden korkeusKantavuusHinta
LOUISVILLE FE3224 jatkotikkaiden lasikuitu 24 jalkaa Ia | AA9DUK 1CMV8 FE3224IA17 1 / 16 "24ft.300 lb€559.73
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3228 Jatkotikkaat Lasikuitu 28 jalkaa Ia | AA9DUL 1CMV9 FE3228IA17 1 / 16 "28ft.300 lb€672.26
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3220 jatkotikkaat lasikuitu 20 jalkaa Ia | AA9DUM 1CMW1 FE3220IA17 1 / 16 "20ft.300 lb€475.70
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3232 jatkotikkaat lasikuitu Ia | AA9DUN 1CMW2 FE3232IA17 11 / 16 "32ft.300 lb€861.43
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3216 jatkotikkaat lasikuitu 16 jalkaa Ia | AA9DUP 1CMW3 FE3216IA17 1 / 16 "16ft.300 lb€427.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FE3240 jatkotikkaat, lasikuitu 40 jalkaa I
€1,123.70 / yksikkö