LOUISVILLE

Louisville Ladder -luettelo sisältää kattavan valikoiman tikkaita ja tarvikkeita, jakkaraita, sahahevosia, työtelineitä ja rakennustelineitä. Tuotemerkin AS2100-sarjan tikkaissa on alumiinirakenne, joka on kevyt ja korroosionkestävä. Niitä on saatavana 250 ja 350 lb:n versioina. Näiden tikkaiden korkeus vaihtelee 4 - 20 jalkaa. Louisville jatkotikkaat on valmistettu lasikuidusta rakenteellisen jäykkyyden ja lämpötilan kestävyyden vuoksi. Niitä voidaan kasvattaa jopa 12 jalkaan ja niiden kantavuus on jopa 300 lb.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

LOUISVILLE Tikkaat

TikkaatYksi- / kaksipuoliset alumiini- ja lasikuituportaat, joissa on kumipäällysteiset jalat ja liukastumattomat askelmat tikkaiden vakauden takaamiseksi ja tikkaiden tarpeettoman liikkumisen estämiseksi. Suurin kuormituskapasiteetti on 375 lb(65 tuotetta)

LOUISVILLE jatkotikkaat

JatkotikkaatRaskaat I-palkkitikkaat, joissa on jatketut kiskot, jotka voivat liukua ja venyttää tikkaiden pituuden kasvattamiseksi. Täyttää ANSI-standardit ja sen enimmäiskuormituskyky on 375 lb(50 tuotetta)

LOUISVILLE Ullakkotikkaat

UllakkoportaatANSI-yhteensopivat puiset ja alumiiniset ullakkoportaat, joiden avulla pääsee helposti pieniin ullakkoihin ja erilaisiin varastotiloihin. Suurin kuormituskapasiteetti on 375 paunaa ja se mahtuu kattokorkeuksiin välillä 7-12 jalkaa(2 tuotetta)

LOUISVILLE Step Jakkarat

VaihejakkaraAlumiini- ja lasikuitutuolit, joissa on liukastumattomat kumijalat. Saatavana kokoontaitettavana, porrasjalustana ja kaksoistikkaana(11 tuotetta)

LOUISVILLE Tikkaat

Työtason tikkaatANSI- ja OSHA-luokitellut alumiini- ja lasikuitutikkaat, joissa on leveä, luistamaton alusta ja SHOX-iskunvaimennusjärjestelmä. Maalarit, sähköasentajat ja puusepät käyttävät sitä laajasti(26 tuotetta)

LOUISVILLE Rakennustelineet

RakennustelineetANSI- ja OSHA-yhteensopivat telineet, joissa on vääntymätön rakenne ja liukastumaton terassi. Ihanteellinen tikkaiden tunkisovelluksiin tai kääntöportaiden ja jalkakäytävien rakentamiseen. Saatavana yhden, kahden ja kolmen hengen vaihtoehdoina(61 tuotetta)

LOUISVILLE Suorat tikkaat

Suorat tikkaatOSHA- ja ANSI-yhteensopivat alumiini- ja lasikuitutikkaat, joissa on liukastumattomat kumityynyt, takaavat maksimaalisen vakauden säilytysastioissa, kaivoissa ja perävaunuissa(19 tuotetta)

LOUISVILLE Tikkaiden tarvikkeet

Tikkaiden tarvikkeetSisältää tikkaiden päätykannet ja tasot, joita käytetään lisäämään tikkaiden vakautta ja varmistamaan työntekijöiden turvallisuus. Estä tikkaiden sivuttaisliike ja liukuminen(14 tuotetta)

LOUISVILLE osat

Osat(5 tuotetta)

LOUISVILLE Sahat ja työtelineet

Saworses ja työpöydätTukevat alumiiniset sahahevosjakkarat leveillä kaksoisjäykisteillä. Niissä on liukastumista estävät turvajalat, jotka tarjoavat paremman tasaisen vakauden ja estävät turhat jakkaraliikkeet(3 tuotetta)

LOUISVILLE Rakennustelineiden ja tasojen tarvikkeet

Rakennustelineet ja korin lisävarusteetSisältää alumiiniset telineet ja teräslisäosat, joita käytetään telineiden korkeuden optimointiin ja pidentämiseen(3 tuotetta)

LOUISVILLE työtasot

Työtasot(1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Louisville Ladder MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Vestil-, Westward- ja Werner-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Louisville Ladder.

Lähetys

Nämä Louisville Ladder -tuotteet ovat kooltaan pienistä suuriin. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Louisvillestä

Louisville Ladder -luettelo sisältää kattavan valikoiman tikkaita ja tarvikkeita, jakkaraita, sahahevosia, työtelineitä ja rakennustelineitä. Tuotemerkin AS2100-sarjan tikkaissa on alumiinirakenne, joka on kevyt ja korroosionkestävä. Niitä on saatavana 250 ja 350 lb:n versioina. Näiden tikkaiden korkeus vaihtelee 4 - 20 jalkaa. Louisville jatkotikkaat on valmistettu lasikuidusta rakenteellisen jäykkyyden ja lämpötilan kestävyyden vuoksi. Niitä voidaan kasvattaa jopa 12 jalkaan ja niiden kantavuus on jopa 300 lb.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvallisuusstandardeja Louisville Ladder -tuotteet noudattavat?

  • ANSI
  • OSHA
  • CSA

Mitä tekijöitä meidän tulee ottaa huomioon oikeita tikkaita valittaessa?

  • Tarkista tuotteen etiketeistä korkein seisontataso ja työkuormitus ennen käyttöä.
  • Valitse sopiva tikkaiden koko välttääksesi kiipeämisen korkeimman seisontatason yli tai ylikurottautumista.
  • Käytä lasikuitu- tai puutikkaita työskennellessäsi sähkön kanssa tai sen lähellä sähköiskun vaaran vähentämiseksi.

Kuinka huoltaa ja säilyttää näitä Louisville-tikkaita oikein?

  • Ripusta tikkaat telineisiin 6 jalan välein tukea varten.
  • Älä säilytä mitään materiaaleja tikkailla äläkä pudota niitä tai osu niihin.
  • Tue tikkaat tukevasti kuljetuksen aikana.
  • Suojaa ja säilytä puiset tikkaat välttämällä maalausta, altistamista elementeille ja pitämällä ne tuuletettuna poissa lämmöltä ja kosteudelta.