A Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 1.5 " , Sylinterin tyyppi: NFPA , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 441 lb , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Sivuhana / holkkimutteri , Männänvarren materiaali: Kromattu teräs , Portin koko: 1 / 4 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 3 / 4 " , Tangon kierteen koko: 1 / 2 "-20 , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Teräs , Putken materiaali: Alumiini
Kaksitoimiset ilmasylinterit, 1-1/2 tuuman reiän halkaisija
SPEEDAIRE-kaksitoimisia ilmasylintereitä käytetään estämään voimaa männällä esineen liikuttamiseksi. Ne käyttävät paineilmaa voiman kohdistamiseen, kun taas säädettävä tyyny vaimentaa voimaa. Nämä ilmasylinterit on valmistettu alumiinista ja niissä on vaihdettava tankotiiviste mahdollistaakseen täyden valikoiman vaihdettavia NFPA MS4 -asennuskokoonpanoja. Ne voidaan asentaa helposti 4 sisäkierteisen holkkimutterin avulla, jotka on upotettu päähän ja 4 kierrereikää korkkiin. Valitse laajasta valikoimasta ilmasylintereitä, saatavana alumiini- ja teräsmäntärakenteina Raptor Supplies.