A Toimilaitteen tyyppi: Vain manuaalinen , Pallon materiaali: Kromattu pronssi , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Pronssi , Vartalo tyyli: Linjassa , Kahvan materiaali: Sinkitty teräs, vinyylipidike , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 600 psi WOG , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Portin tyyppi: Täysi portti , Paineluokitus: 600 CWP , Tiivisteen materiaali: RPTFE , Tiivisteen tyyppi: MPTFE , Istuimen materiaali: RPTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: -20 - 450 astetta F , Verhoilumateriaali: B16 / kromi x B16 , Venttiilin rakenne: 3-osainen , Venttiilin tyyppi: 3 PC-palloventtiili