LOUISVILLE FE3116 suorat tikkaat 16 jalkaa 300 paunaa. Lasikuitu | AC7AMA 36Y419

LOUISVILLE FE3116 suorat tikkaat 16 jalkaa 300 Lb. Lasikuitu

Tuote: AC7AMA Malli: FE3116Ristiviite: 36Y419
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€441.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorat tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Suorittaa loppuunOranssi
Tikkaiden korkeus16ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Pylväiden lukumäärä14
Kokonaiskorkeus16ft.
kokonaisleveys17 "
Rung Dia.1-1 / 2 "
Rungon leveys15 "
ShapeD-Rung
Yläosan korkeus15 jalkaa 4 "
Ylhäältä alas aste14 jalkaa 8 "
Polkeakitkallisella
Urasyvyys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.975
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)492.76
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon etäisyys (12 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-tyyppiSuorittaa loppuunTikkaiden korkeusKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LOUISVILLE AE4114 Suorat tikkaat 225 Lb. Alumiini | AC7AJG 36Y354 AE4114IILuonnollinen14ft.225 lbAlumiini14ft.18.75 "€117.69
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3108 Suorat tikkaat 8 jalkaa 300 paunaa Lasikuitu | AC7ALW 36Y415 FE3108IAOranssi8ft.300 lbLasikuitu8ft.17 "€250.50
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3110 suorat tikkaat 10 jalkaa 300 paunaa Lasikuitu | AC7ALX 36Y416 FE3110IAOranssi10ft.300 lbLasikuitu10ft.17 "€293.25
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3112 Suorat tikkaat 12 jalkaa 300 paunaa Lasikuitu | AC7ALY 36Y417 FE3112IAOranssi12ft.300 lbLasikuitu12ft.17 "€333.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FE3116 suorat tikkaat 16 jalkaa 300 Lb. Lasikuitu
€441.46 / yksikkö