Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RADIONISET TEOLLISUUDET ES-CA01-WW Led-linkitettävä kaistalamppu 3000k 12 tuumaa 3.9w | AF7JEB 21GP55

RADIONIC HI-TECH ES-CA01-WW Led linkitettävä liuskavalo 3000k 12 tuumaa 3.9w

Varastossa
Tuote: AF7JEB Malli: ES-CA01-WWRistiviite: 21GP55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valonheitin
Värilämpötila.3000K
YhteysKytkeä
Johdon pituus5 'Pistokkeella
CRI85 +
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Korkeus3 / 8 "
Kotelon väriHarjattu alumiini
KoteloSuulakepuristettu alumiini
YhteenliittämiskykyKyllä
IP-luokitusEi arvioitu
Pituus12 "
Valon väriValkoinen
Lumens271
Lumenia wattia kohden69.1
Nimetty elämä50,000 hr.
Vaihda toimintaaOn / Off
Vaihda tyyliOn / Off
Temp. alue0-104 astetta F
Jännite120 VAC
Takuu5 v.
Watts3.9
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8541402000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihda tyyli (virtakytkin päälle / pois)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVärilämpötila.YhteysHimmennettävä / ei himmennettäväKorkeusLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
RADIONIC INDUSTRIES ES-CA02-WW Led Linkablestriplight 3000k 12 Tuumaa 2kpl | AF7JEC 21GP56 ES-CA02-WW1.25 "3000KKytkeäEi-säädettävien3 / 8 "53574.67.1€158.69
RADIONIC INDUSTRIES ZX513-D-WW Led Linkable Striplight 2700k 12 tuuman 5.1w | AF7JEF 21GP76 ZX513-D-WW1.5 "2700KPistokeliitäntä tai langallinenhimmennettävissä1"336655.1€161.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADIONIC HI-TECH ES-CA01-WW Led linkitettävä liuskavalo 3000k 12 tuumaa 3.9w
€84.47 / yksikkö