LOUISVILLE AE4114 Suorat tikkaat 225 Lb. Alumiini | AC7AJG 36Y354

LOUISVILLE AE4114 Suorat tikkaat 225 Lb. Alumiini

Tuote: AC7AJG Malli: AE4114Ristiviite: 36Y354
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€117.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorat tikkaat
ANSI-tyyppiII
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Tikkaiden korkeus14ft.
Kantavuus225 lb
MateriaaliAlumiini
Pylväiden lukumäärä12
Kokonaiskorkeus14ft.
kokonaisleveys18.75 "
Rung Dia.1-1 / 2 "
Rungon leveys16-3 / 4 "
ShapeD-Rung
Yläosan korkeus13 jalkaa 4 "
Ylhäältä alas aste12 jalkaa 8 "
Polkeakitkallisella
Urasyvyys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.43
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)438.79
Laivan leveys (cm)47.63
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon etäisyys (12 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-tyyppiSuorittaa loppuunTikkaiden korkeusKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LOUISVILLE FE3108 Suorat tikkaat 8 jalkaa 300 paunaa Lasikuitu | AC7ALW 36Y415 FE3108IAOranssi8ft.300 lbLasikuitu8ft.17 "€250.50
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3110 suorat tikkaat 10 jalkaa 300 paunaa Lasikuitu | AC7ALX 36Y416 FE3110IAOranssi10ft.300 lbLasikuitu10ft.17 "€293.25
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3112 Suorat tikkaat 12 jalkaa 300 paunaa Lasikuitu | AC7ALY 36Y417 FE3112IAOranssi12ft.300 lbLasikuitu12ft.17 "€333.83
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE3116 suorat tikkaat 16 jalkaa 300 paunaa. Lasikuitu | AC7AMA 36Y419 FE3116IAOranssi16ft.300 lbLasikuitu16ft.17 "€441.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AE4114 Suorat tikkaat 225 Lb. Alumiini
€117.69 / yksikkö