Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 517100004 Pumppu upotettava ruostumaton teräs/pronssi 1/10 HP 115V | AE3MKK 5EAG4 / S1200T-20

LITTLE GIANT PUMPS 517100004 Pumppu upotettava ruostumaton teräs/pronssi 1/10 HP 115V

Varastossa
Tuote: AE3MKK Malli: 517100004Ristiviite: 5EAG4 / S1200T-20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€702.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti uppopumppu
Johdon pituus20ft.
JohtotyyppiSJTOW
VelvollisuusJatkuva
Vastaava PSI7.8
Täyden kuorman ampeerit3.4
Täysi kuorma wattia255
GPH vettä @ 1 Ft. pää860
GPH vettä @ 10 Ft. pää580
GPH vettä @ 5 Ft. pää745
Korkeus4.5 "
KoteloNylon
HP1/10
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNylon
Tuloaukkokierteitetyt
Tuloliitännän koko3/4 "MNPT
Tuloaukon tyyppikierteitetyt
Pituus6.25 "
Maks. GPM vedelle20
Maks. Pää18 ft.
Moottorin kotelomateriaaliRuostumaton teräs
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
YlikuormitussuojaKyllä
Pumpun materiaaliRuostumaton teräs / pronssi
Tiivistemateriaalinitriili
Jännite115V
VoluuttimateriaaliNylon
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJuoksupyörän materiaaliJohdon pituusJohtotyyppiTuloaukkoTuloaukon tyyppiPituusMaks. PääpistorasiaHinta
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Uppopumppu, 115V, 1/40 HP, 1.8 metrin johto | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nylon6ft.-HupullinenHupullinen5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€244.77
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Uppopumppu, 115V, 1/12 hv, terminen ylikuormitus | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€531.85
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Uppopumppu / In-line Pumppu, 115V, 1/15 HP, 1.8 metrin johto | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€330.23
LITTLE GIANT PUMPS 502203 Uppopumppu / In-line Pumppu, 115V 1/40 HP, 1.8 metrin johto | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€243.81
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Uppopumppu, 1/200 HP, 115V, 1.8 metrin johto | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polypropeeni6ft.-TasoitaTasoita4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€180.71
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Uppopumppu, 115V, 1/160 HP, 1.8 metrin johto | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Nylon6ft.-SuojattuSuojattu4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€160.16
LITTLE GIANT PUMPS 500000 Pumppu, Uima-altaan kansi, 115V, 5.5 metrin johto | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000polypropeeni18ft.3-johdin, vastustaa öljyäTasoitaTasoita4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€220.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 517100004 Pumppu upotettava ruostumaton teräs/pronssi 1/10 HP 115V
€702.77 / yksikkö