Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 500000 Pumppu, Uima-altaan kansi, 115V, 5.5 metrin johto | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18

LITTLE GIANT PUMPS 500000 pumppu, altaan kansi, 115 V, 5.5 metrin johto

Varastossa
Tuote: AC2YNL Malli: 500000Ristiviite: 2P526 / 1-AA-18

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti uppopumppu
Johdon pituus18ft.
Johtotyyppi3-johdin, vastustaa öljyä
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit1.1
GPH vettä @ 1 Ft. pää170
GPH vettä @ 5 Ft. pää100
Korkeus4.25 "
Kotelopolypropeeni
HP1/200
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
TuloaukkoTasoita
Tuloaukon tyyppiTasoita
Pituus4.25 "
Maks. GPM vedelle1.1
Maks. Pää7 ft.
Moottorin kotelomateriaaliEpoksipinnoitettu valualumiini
pistorasia1/4 "(M) NPT
Poistoaukon koko1/4 "MNPT
Pumpun materiaalialumiini
Näytön materiaalipolypropeeni
Tiivistemateriaalinitriili
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite115V
Voluuttimateriaalipolypropeeni
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJuoksupyörän materiaaliJohdon pituusJohtotyyppiTuloaukkoTuloaukon tyyppiPituusMaks. PääpistorasiaHinta
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Uppopumppu, 115V, 1/40 HP, 1.8 metrin johto | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nylon6ft.-HupullinenHupullinen5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€244.77
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Uppopumppu, 115V, 1/12 hv, terminen ylikuormitus | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€531.85
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Uppopumppu / In-line Pumppu, 115V, 1/15 HP, 1.8 metrin johto | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€330.23
LITTLE GIANT PUMPS 502203 Uppopumppu / In-line Pumppu, 115V 1/40 HP, 1.8 metrin johto | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€243.81
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Uppopumppu, 1/200 HP, 115V, 1.8 metrin johto | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polypropeeni6ft.-TasoitaTasoita4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€180.71
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Uppopumppu, 115V, 1/160 HP, 1.8 metrin johto | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Nylon6ft.-SuojattuSuojattu4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€160.16
LITTLE GIANT PUMPS 501203 Uppopumppu / In-line Pumppu, 1/150 HP, 115V, 1.8 metrin johto | AD2FZK 3P733 / 1-42 501203Nylon6ft.-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT€192.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 500000 pumppu, altaan kansi, 115 V, 5.5 metrin johto
€220.74 / yksikkö