Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 523003 Uppopumppu, 115V, 1/160 HP, 1.8 metrin johto | AC2YNK 2P495 / P-AAA

LITTLE GIANT PUMPS 523003 uppopumppu, 115 V, 1/160 hv, 1.8 metrin johto

Varastossa
Tuote: AC2YNK Malli: 523003Ristiviite: 2P495 / P-AAA

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti uppopumppu
Johdon pituus6ft.
VelvollisuusJatkuva
Vastaava PSI2
Täyden kuorman ampeerit0.5
GPH vettä @ 1 Ft. pää120
Korkeus4"
KoteloNylon
HP1/160
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNylon
TuloaukkoSuojattu
Tuloaukon tyyppiSuojattu
Pituus4"
Maks. GPM vedelle2
Maks. Pää4.6 ft.
pistorasia1/4 "(M) NPT
Poistoaukon koko1/4 "MNPT
YlikuormitussuojaKyllä
Pumpun materiaaliNylon
Näytön materiaaliNylon
Tiivistemateriaalinitriili
Jännite115V
VoluuttimateriaaliNylon
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJuoksupyörän materiaaliJohdon pituusJohtotyyppiTuloaukkoTuloaukon tyyppiPituusMaks. PääpistorasiaHinta
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Uppopumppu, 115V, 1/40 HP, 1.8 metrin johto | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nylon6ft.-HupullinenHupullinen5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€233.03
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Uppopumppu, 115V, 1/12 hv, terminen ylikuormitus | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€479.36
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Uppopumppu / In-line Pumppu, 115V, 1/15 HP, 1.8 metrin johto | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€325.51
LITTLE GIANT PUMPS 502203 Uppopumppu / In-line Pumppu, 115V 1/40 HP, 1.8 metrin johto | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€225.95
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Uppopumppu, 1/200 HP, 115V, 1.8 metrin johto | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polypropeeni6ft.-TasoitaTasoita4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€169.18
LITTLE GIANT PUMPS 500000 Pumppu, Uima-altaan kansi, 115V, 5.5 metrin johto | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000polypropeeni18ft.3-johdin, vastustaa öljyäTasoitaTasoita4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€211.63
LITTLE GIANT PUMPS 501203 Uppopumppu / In-line Pumppu, 1/150 HP, 115V, 1.8 metrin johto | AD2FZK 3P733 / 1-42 501203Nylon6ft.-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT€191.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 523003 uppopumppu, 115 V, 1/160 hv, 1.8 metrin johto
€158.93 / yksikkö