LITTLE GIANT PUMPS Kompaktit upotettavat pumput


Suodattaa
Duty: Jatkuva , Moottorin kierrosluku: 3450 , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliJuoksupyörän materiaaliJohdon pituusJohtotyyppiTuloaukkoTuloaukon tyyppiPituusMaks. PääpistorasiaHinta (ei alv)
A
504203
Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€531.85
B
523003
Nylon6ft.-SuojattuSuojattu4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€160.16
C
517001
Nylon20ft.SJTOWkierteitetytkierteitetyt4.5 "5.7 ft.-€339.70
D
503216
Nylon12ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"21 ft.1/2 "(M) NPT€464.49
E
518400
Nylon6ft.-HupullinenHupullinen4 17 / 32 "12.2 ft.1/4 "(M) NPT€208.65
D
503103
Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€330.23
F
502216
Nylon12ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€274.01
G
501203
Nylon6ft.-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT€192.58
F
502203
Nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€243.81
H
517006
Nylon20ft.SJTOWkierteitetytkierteitetyt6.25 "12 ft.-€831.25
C
517003
Nylon20ft.SJTOWkierteitetytkierteitetyt4.5 "13.5 ft.-€591.14
I
502103
Nylon6ft.-HupullinenHupullinen5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€244.77
J
517100004
Nylon20ft.SJTOWkierteitetytkierteitetyt6.25 "18 ft.-€702.77
J
517009
Nylon20ft.SJTOWkierteitetytkierteitetyt6.25 "14 ft.-€697.12
K
518200
polypropeeni6ft.-SuojattuSuojattu3.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT€150.41
L
500203
polypropeeni6ft.-TasoitaTasoita4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€180.71
M
500000
polypropeeni18ft.3-johdin, vastustaa öljyäTasoitaTasoita4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€220.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?