MCKINNEY MCK-HD-79-BZ hammaspyöräsarana, eloksoitu pronssi | AF7CFD 20UM75

MCKINNEY MCK-HD-79-BZ Geared Piano Sarana Pronssi Anodisoitu

Tuote: AF7CFD Malli: MCK-HD-79-BZRistiviite: 20UM75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€123.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pianosarana
VäriPronssi
Suorittaa loppuunPronssi eloksoitu
TarvikkeetMukana
ReikäväliVaihtelee
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti10
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.187 "
Pituus6.58ft.
MateriaaliPuristettu 6063-T6 alumiiniseos
AsennusTäysi Mortise
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8302104030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCKINNEY MCK-HD-79-BZ Geared Piano Sarana Pronssi Anodisoitu
€123.74 / yksikkö