Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 502203 Uppopumppu / In-line Pumppu, 115V 1/40 HP, 1.8 metrin johto | AB2VPV 1P372 / 2E-38N

LITTLE GIANT PUMPS 502203 Upotettava / In-line pumppu, 115 V 1/40 hv, 1.8 metrin johto

Varastossa
Tuote: AB2VPV Malli: 502203Ristiviite: 1P372 / 2E-38N

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti uppopumppu
Johdon pituus6ft.
VelvollisuusJatkuva
Vastaava PSI5.1
Täyden kuorman ampeerit1.7
GPH vettä @ 1 Ft. pää300
GPH vettä @ 10 Ft. pää70
GPH vettä @ 5 Ft. pää205
Korkeus4.75 "
KoteloNylon
HP1/40
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNylon
Tuloaukko3/8 "(F) NPT
Tuloliitännän koko3/8 "FNPT
Tuloaukon tyyppi3/8 "(F) NPT
Pituus5.5 "
Maks. GPM vedelle5
Maks. Pää11.8 ft.
Moottorin kotelomateriaaliEpoksipinnoitettu valualumiini
pistorasia1/4 "(M) NPT
Poistoaukon koko1/4 "MNPT
YlikuormitussuojaKyllä
Pumpun materiaalialumiini
Näytön materiaalipolypropeeni
Tiivistemateriaalinitriili
Jännite115V
VoluuttimateriaaliNylon
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Little Giantin 2E-38N-sarjan uppopumppu on kaksikäyttöinen öljytäytteinen pumppu, jota käytetään täysin upotettuna tai linjassa (syötetään putkella tai letkulla). Se sopii kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin, mukaan lukien vesinäytöt, ilmastointilaitteet, patsassuihkulähteet, työstökoneiden jäähdytysnesteet ja paljon muuta.

Ominaisuudet:

  • Tässä kompaktissa 300 GPH:n mini-uppopumpussa on 3/8 tuuman FNPT-imu ja 1/4 tuuman MNPT-purkaus.
  • Siinä on öljytäytteinen moottori, joka takaa erinomaisen suojan ja pidentää tuotteen käyttöikää.
  • Tämä Little Giant 3E-12N pieni uppopumppu on suunniteltu epoksipinnoitetulla alumiinirungolla ja se pystyy käsittelemään ajoittaisia ​​nesteen lämpötiloja jopa 120 asteeseen F.
  • Se sisältää myös napsautettavan esisuodattimen näytön, joka estää roskia vahingoittamasta juoksupyörää ja parantaa käyttöikää.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppinen pumppu on uppopumppu?

A. Uppopumput ovat keskipakopumppuja, joiden hydrauliset osat (pumpun kotelo, juoksupyörä ja diffuusorielementti) upotetaan käsittelemäänsä nesteeseen. Tyypillisesti tällaiseen pumppuun ei asenneta imuputkea.

K. Mitä eroa on keskipako- ja uppopumpuilla?

A. Keskipakopumppu asennetaan maahan, kun taas uppopumppua käytetään tyypillisesti veden alla. Siksi keskipakopumput ovat sopiva valinta vesihuolto- ja viemäröintisovelluksiin kaupunkialueilla tai teollisuustarkoituksiin, kun taas uppopumppuja hyödynnetään pohjaveden imemiseen syvistä kaivoista.

K. Mitkä ovat kaksi päätyyppiä vesipumppuja?

V. Vesipumppujen kaksi päätyyppiä ovat iskutilavuuspumput ja keskipakopumput.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJuoksupyörän materiaaliJohdon pituusJohtotyyppiTuloaukkoTuloaukon tyyppiPituusMaks. PääpistorasiaHinta
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Uppopumppu, 115V, 1/40 HP, 1.8 metrin johto | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nylon6ft.-HupullinenHupullinen5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€244.77
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Uppopumppu, 115V, 1/12 hv, terminen ylikuormitus | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€531.85
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Uppopumppu / In-line Pumppu, 115V, 1/15 HP, 1.8 metrin johto | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€330.23
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Uppopumppu, 1/200 HP, 115V, 1.8 metrin johto | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polypropeeni6ft.-TasoitaTasoita4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€180.71
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Uppopumppu, 115V, 1/160 HP, 1.8 metrin johto | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Nylon6ft.-SuojattuSuojattu4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€160.16
LITTLE GIANT PUMPS 500000 Pumppu, Uima-altaan kansi, 115V, 5.5 metrin johto | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000polypropeeni18ft.3-johdin, vastustaa öljyäTasoitaTasoita4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€220.74
LITTLE GIANT PUMPS 501203 Uppopumppu / In-line Pumppu, 1/150 HP, 115V, 1.8 metrin johto | AD2FZK 3P733 / 1-42 501203Nylon6ft.-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT€192.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502203 Upotettava / In-line pumppu, 115 V 1/40 hv, 1.8 metrin johto
€243.81 / yksikkö