Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z0711 Olkaruuvi Sinkki 1/2 X 1 3/8 tuumaa, 2PK | AA9YUR 1JUF6

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0711 Olkapääruuvi Sinkki 1/2 x 1 3/8 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9YUR Malli: Z0711Ristiviite: 1JUF6
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
€15.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1 / 4 "
Pään tyyliHex
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus57,000 psi
Rockwellin kovuusB68 - B71
Olkapään halkaisija.1 / 2 "
Olkapään pituus1.375 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0711 Olkapääruuvi Sinkki 1/2 x 1 3/8 tuumaa, 2PK
€15.65 /pakkaus