Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE PS120 -mutterinvääntösarja 11 kpl 3-1 / 2 tuuman kokonaispituus | AB7UFK 24AC68

XCELITE PS120 mutterinväänninsarja 11 kpl 3-1/2 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB7UFK Malli: PS120Ristiviite: 24AC68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteriasenninsarja
Terän materiaaliTeräs
VärikoodiY
KahvaMomenttivahvistin
Käsittele väriäMulticolor
Kahvan muotoiluuurrettu
Hex3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8"
Kuusiokoko3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8"
Palojen lukumäärä11
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliTeräs, ontto
Varren pituus1"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE PS120 mutterinväänninsarja 11 kpl 3-1/2 tuuman kokonaispituus
€88.52 / yksikkö