LITTLE GIANT TW-30 Sylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 600 Lb. | AE4RGZ 5MLL3

LITTLE GIANT TW-30 Sylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 600 Lb.

Varastossa
Tuote: AE4RGZ Malli: TW-30Ristiviite: 5MLL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€539.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat12 x 16 "
Sylinterin kapasiteetti2
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiDual
Korkeus40 "
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus40 "
kokonaisleveys21.5 "
Työkalutason korkeus2"
Työkalutason leveys12 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppi(2) kääntyvät pyörät, (2) suuret kuormapyörät
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiSuorittaa loppuunKahvan tyyppiPyörän leveysLeveysKorkeusKantavuusKokonaiskorkeusHinta
LITTLE GIANT TW-70-8SR-3R Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 800 Lb. | AA8PJJ 19G945 TW-70-8SR-3RKumiJauhemaaliJatkuva-20 "47 "800 lb47 "€239.99
LITTLE GIANT TW-42-10 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 800 Lb. | AF4UJR 9KCY2 TW-42-10PuolipneumaattinenPuuteroituDual3.5 "14 "49 "800 lb49 "€170.15
LITTLE GIANT TW-40-10 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 800 Lb. | AF4UPB 9KGM3 TW-40-10PuolipneumaattinenPuuteroituJatkuva2.75 "14 "47 "800 lb47 "€231.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT TW-30 Sylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 600 Lb.
€539.70 / yksikkö