LITTLE GIANT TW-40-10 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 800 Lb. | AF4UPB 9KGM3

LITTLE GIANT TW-40-10 Sylinteritrukki 1 Sylinteri 800 Lb.

Varastossa
Tuote: AF4UPB Malli: TW-40-10Ristiviite: 9KGM3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat8 x 14 "
Sylinterin kapasiteetti1
Syvyys8"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiJatkuva
Korkeus47 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus47 "
kokonaisleveys14 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2.75 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.325
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiSuorittaa loppuunKahvan tyyppiPyörän leveysLeveysKorkeusKantavuusKokonaiskorkeusHinta
LITTLE GIANT TW-70-8SR-3R Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 800 Lb. | AA8PJJ 19G945 TW-70-8SR-3RKumiJauhemaaliJatkuva-20 "47 "800 lb47 "€239.99
LITTLE GIANT TW-30 Sylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 600 Lb. | AE4RGZ 5MLL3 TW-30(2) kääntyvät pyörät, (2) suuret kuormapyörätJauhemaaliDual-21.5 "40 "600 lb40 "€539.70
LITTLE GIANT TW-42-10 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 800 Lb. | AF4UJR 9KCY2 TW-42-10PuolipneumaattinenPuuteroituDual3.5 "14 "49 "800 lb49 "€170.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT TW-40-10 Sylinteritrukki 1 Sylinteri 800 Lb.
€231.11 / yksikkö