WESCO Moottoroitu nostopöytä


Wescon moottorikäyttöiset nostopöydät sopivat ihanteellisesti raskaiden materiaalien nostamiseen ja käyttäjien taipumisen vähentämiseen lastauksen/purkauksen, kokoonpanon, huolto- ja tarkastussovelluksissa varastoissa, metallityöpajoissa ja tuotantolaitoksissa. Näitä pyörillä varustettuja akkukäyttöisiä nostopöytiä käytetään myös nostettavien kuormien sijoitteluun siirtämällä esineitä lyhyitä matkoja. Heillä on enemmän avointa tilaa tasopöytänsä alla kuin saksipöydissä....Lue lisää

Suodattaa
Powered by: Akku , Pyörän materiaali: fenoliset
TyyliMalliKantavuuskokonaisleveysNostokorkeus max.Platform PituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
261108
1000 lb18 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "€5,502.05
A
261100
2000 lb24 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "€6,052.12
A
261102
2000 lb24 "59 "36 "37 "39.25 "€5,787.95
A
261103
2000 lb32 "59 "48 "37 "51.25 "€6,428.41
A
261101
2000 lb32 "47.5 "48 "30.5 "51.25 "€6,558.04
A
261105
4000 lb32 "59 "48 "37 "51.25 "€6,811.22
A
261104
4000 lb24 "59 "36 "37 "39.25 "€5,948.09
A
261107
6000 lb32 "59 "48 "37 "51.25 "€6,902.80
A
261106
6000 lb24 "59 "36 "37 "39.25 "€6,916.28

Moottoroitu nostopöytä

Wescon voimanostopöydissä on teräsrakenne, joka pystyy nostamaan jopa 6000 lb: n kuormia. Nämä pöydät on integroitu vakiomuotoiseen lattialukkoon, joka pitää pöydän vakaana turvallista lastausta ja purkamista varten, ja helppolukuisella valaistulla akun tilavoltimetrillä. Näiden yksiköiden kaksi jäykkää ja kaksi kääntyvää fenolihartsipyörää lisäävät ohjattavuutta. Valitse valtava valikoima näitä Wesco -nostopöytiä, saatavana lavapituuksina 36-48 tuumaa Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Wescon sähkökäyttöisissä nostopöydissä on akkukäyttöinen ohjausmekanismi kuormien nostamiseen.
  • Niissä on valaistu akun tilan volttimittari ja akun lataustilan ilmaisimet, jotka helpottavat käytettävissä olevan virran tilan ymmärtämistä.
  • Näissä nostopöydissä on kahva ja 2 kääntyvää ja 2 jäykkää 6 tuuman fenolihartsista valmistettua pyörää kuorman kuljettamista varten.
  • Niissä on vakiona lattialukot, jotka pitävät paikoillaan lastauksen tai purkamisen aikana.
  • Käyttäjät voivat lisätä voimansiirtoominaisuuksia näihin moottoroituihin nostopöytiin lisäämällä mallinumeron loppuun -PD tilauksen yhteydessä. Jos haluat esimerkiksi tilata Wesco 261108 nostopöydän voimansiirrolla, tilaa Wesco 261108-PD.
  • Käyttäjät voivat tilata näitä nostopöytiä pöytälevyvaihtoehdoilla, kuten työntö-veto-pituus, työntö-veto-leveys, rullan yläosan pituus, rullan yläosan leveys ja pallonsiirtopöytä tiettyihin sovelluksiin.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat näiden Wescon sähkökäyttöisten nostopöytien alustapöydän mitat?

Näissä Wescon sähkökäyttöisissä nostopöydissä on tasopöydät, joiden mitat ovat 18 x 36, 24 x 36 ja 32 x 48 tuumaa.

Mitkä ovat näiden Wescon sähkökäyttöisten nostopöytien nostokapasiteetit?

Nämä Wescon sähkökäyttöiset nostopöydät pystyvät nostamaan 1000-6000 lb:n painoisia kuormia.

Voiko näitä Wescon sähkökäyttöisiä nostopöytiä käyttää myös latauksen aikana?

Kyllä, näitä Wescon sähkökäyttöisiä nostopöytiä voidaan käyttää latauksen aikana, kun akku on vähän ladattu.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?