LITTLE GIANT TW-70-8SR-3R Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 800 Lb. | AA8PJJ 19G945

LITTLE GIANT TW-70-8SR-3R Sylinteritrukki 1 Sylinteri 800 Lb.

Varastossa
Tuote: AA8PJJ Malli: TW-70-8SR-3RRistiviite: 19G945

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat8 x 14 "
Sylinterin kapasiteetti1
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva
Korkeus47 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus47 "
kokonaisleveys20 "
Pyörän halkaisija8 "ja 3"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKumi
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.622
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiSuorittaa loppuunKahvan tyyppiPyörän leveysLeveysKorkeusKantavuusKokonaiskorkeusHinta
LITTLE GIANT TW-30 Sylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 600 Lb. | AE4RGZ 5MLL3 TW-30(2) kääntyvät pyörät, (2) suuret kuormapyörätJauhemaaliDual-21.5 "40 "600 lb40 "€539.70
LITTLE GIANT TW-42-10 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 800 Lb. | AF4UJR 9KCY2 TW-42-10PuolipneumaattinenPuuteroituDual3.5 "14 "49 "800 lb49 "€170.15
LITTLE GIANT TW-40-10 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 800 Lb. | AF4UPB 9KGM3 TW-40-10PuolipneumaattinenPuuteroituJatkuva2.75 "14 "47 "800 lb47 "€231.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT TW-70-8SR-3R Sylinteritrukki 1 Sylinteri 800 Lb.
€239.99 / yksikkö