Pikku jättiläinen

Yli sadan vuoden kokemuksella Little Giant on valmistanut kattavan valikoiman teollisuuslaadun materiaalinkäsittely- ja varastotuotteita. Little Giant -tuoteluettelo sisältää vaunut, työpöydät, kuorma-autot, kaapit, kaapit, hyllyt, laatikot ja vuotolavat sekä suojarakennukset. Little Giant -työpöytä on valmistettu hitsatusta jauhemaalatusta teräsrungosta käytettäväksi erilaisissa syövyttävissä ympäristöissä. Little Giant Carts and Trucks -luokkaan kuuluu useita raskaita instrumenttivaunuja, varastokärryjä, korikuorma-autoja, paneelikuorma-autoja, turva-autoja, vaunuautoja, käsi-, siirrettäviä jäteautoja ja kippiautoja. Little Giant -vaunuautoilla on erittäin kestävä ja täysin hitsattu rakenne, joka lisää voimaa ja ovat ihanteellisia erikokoisten kuormien kuljettamiseen. Little Giant -käyttöisissä kuorma-autoissa on helppo liikkua, joten ne ovat ihanteellisia raskaiden tavaroiden ja koneiden helppoon ja nopeaan kuljettamiseen.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

LITTLE GIANT Instrument Kärryt

InstrumenttikärrytSähköjohdotettu, upotettu kahva, hitsatut matalat kannet ja hitsatut hyötykärryt, joita käytetään herkkien laitteiden ja herkkien laitteiden kuljettamiseen. Mukana kestävä ja johtamaton työtaso(51 tuotetta)

LITTLE GIANT Metal Utility kärryt

Metalliset hyötykärrytKestävät teräsvaunut, joissa on hitsattu rakenne ja kestävä jauhemaalattu pinta. On upotettu pinta esineiden pitämiseksi paikallaan, ja se on saatavana tyynykuormana, syvällä hyllyllä, korotetulla alustalla ja matalalla kannella(103 tuotetta)

LITTLE GIANT Baari- ja putkiautot

Baari- ja putkikuorma-autotKäytetään pyöreiden tankojen ja metalliputkien kuljettamiseen varastoissa ja tuotantoyksiköissä. Ominaisuudet ovat hitsatut ja erikokoisina ja kokoonpanoina(12 tuotetta)

LITTLE GIANT -työpöydät

Työpöydät(46 tuotetta)

LITTLE GIANT -lava-autot

Lava-autot(89 tuotetta)

LITTLE GIANT Wire Spool kärryt

Lankalankakärryt(2 tuotetta)

LITTLE GIANT Työpöydät

työpöydät(128 tuotetta)

LITTLE GIANT Paneeliautot

Paneelikuorma-autotErgonomisesti suunniteltu vanerin, kipsilevyn tai muiden levytuotteiden siirtämiseen myös ahtaissa tiloissa. Mukana tukeva teräsrunko, joka kestää 1000-3600 lb: n kuormia. Mukana muotti / fenoli / polyuretaanipyörät helpottavat ohjattavuutta(19 tuotetta)

PIENIJÄTTIVÄT vaunukuorma-autot

VaunuautotIntegroitu etuosan kahvaan, joka ohjaa käyttäjiä raskaiden kuormien käsittelyssä ja ohjaa heitä kulmien ympäri. Sisältää kokonaan hitsatun teräsrakenteen, jossa on kääntyvät pyörät, jotta tasapainotetaan enintään 3500 paunaa. Valituissa malleissa on vinyylikäsikahva, joka tarjoaa maksimaalisen käyttömukavuuden(16 tuotetta)

LITTLE GIANT Bulk Säilytystelineet

IrtotavaratelineetVapaasti seisovat pystysuorat tangotelineet ja arkkihyllyt, joita käytetään erilaisten teollisuustarvikkeiden järjestämiseen ja varastointiin. Säilytyskapasiteetti on enintään 4000 lb(10 tuotetta)

LITTLE GIANT sylinterikäsitrukit

Sylinterikäyttöiset kuorma-autotTeräksiset trukit, joita käytetään yhden tai useamman sylinterin turvalliseen varastointiin ja kuljettamiseen. Suurin kuormanpitokapasiteetti on 800 lb ja saatavana valitsimella ja jatkuvalla kahvalla(4 tuotetta)

LITTLE GIANT Hyllyt

HyllytIntegroitu avoimeen suunnitteluun, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella ja käyttää esineitä kaikilta puolilta; ihanteellinen käytettäväksi varastotilojen kävelytieiden välillä. Mukana ankkurireikillä varustetut jalkatyynyt, jotka takaavat turvallisen yhteyden lattiaan(31 tuotetta)

LITTLE GIANT Tilauskärryt

Tilaa keräilykärrytKahden, kolmen ja viiden hyllyn vaunut, joissa on hitsatut 12-ulotteiset teräsrakenteet ja fenoli / polyuretaanipyörät. Saatavana 1200 ja 3600 lb: n kuormituskapasiteettivaihtoehdoina(22 tuotetta)

LITTLE GIANT Pigeonhole Bin Unit

Kyyhkysreiän säilytyslokerotSuunniteltu pienten esineiden varastointiin ja järjestämiseen toimistoissa, työpajoissa, toimitustiloissa; soveltuu käytettäväksi joko haarukkatrukin tai tavallisen lavanosturin kanssa. Ominaisuudet haarukan taskuissa helpottavat kuljetusta ja sijoittamista tyhjentämättä säiliöitä(4 tuotetta)

LITTLE GIANT Varastokärryt

OsakärrytIhanteellinen varastointiin, keräilyyn ja lajitteluun. Mukana muotti / fenoli / polyuretaanipyörät käsittelemään kuormia, jotka vaihtelevat välillä 1200 ja 3600 lb.Valituissa malleissa on emali / jauhemaalattu pinta(30 tuotetta)

LITTLE GIANT sylinterikotelot

Sylinteri CaddiesTeräksiset kaasulavat korroosionkestävällä jauhemaalatulla pinnalla, ihanteellinen raskaiden kaasupullojen varastointiin ja kuljetukseen. Suurin kuormituskapasiteetti on 1000 lb ja mahtuu jopa 8 sylinteriä(3 tuotetta)

LITTLE GIANT Bulk Säilytyskaapit

IrtotavarakaapitSäilytyskaapit ja kaappihyllyt, joissa on hitsattu / koottu teräsrakenne korroosionkestävällä jauhemaalatulla viimeistelyllä. Sinulla on tuuletettu ovi, jossa on riippulukko, ja ne ovat ihanteellisia suurten esineiden varastointiin(56 tuotetta)

LITTLE GIANT umpikorikuorma-autot

UmpikoritVerkko / korotettu lava / turva / 3-puoliset kuorma-autot ovat ihanteellisia irtotavarana varastointiin ja kuljetukseen. Siinä on muottiin valettavat kumi- tai merkitsemättömät polyuretaanipyörät, ja niiden enimmäiskuormituskapasiteetti on 3600 lb(36 tuotetta)

LITTLE GIANT Säilytyskaapit

Säilytyskaapit(19 tuotetta)

LITTLE GIANT Kaappipenkit

Kaapin penkitTarjoa vakaa työpinta ja säilytystila työkalujen ja muiden tarvikkeiden säilyttämiseen. Onko kestävä teräsrakenne jauhemaalatulla pinnalla ja saatavana erikokoisina(10 tuotetta)

LITTLE GIANT Erikoiskäsitrukit

Erikoiskäsirekat(17 tuotetta)

LITTLE GIANT Työmaalaatikot

TyöpaikkalaatikotRaskaat lukittavat terässäilytysyksiköt, joissa on 3-pisteinen manuaalinen salpa, joka estää tahattoman avaamisen. Kiinteät kumiset renkaat, joiden halkaisija on 10 tuumaa, helpottavat vierimistä epätasaisilla pinnoilla(12 tuotetta)

LITTLE GIANT -lava-autojen tarvikkeet

Lava-autojen lisävarusteetSisältää päätelineet ja korihyllyjen, jotta estetään kuormien putoaminen kuorma-autojen päistä; mahtuu suoraan yhteensopivien nostotrukkien kiinnitystaskkuihin(7 tuotetta)

LITTLE GIANT mobiilityöasemat

Liikuteltavat työpisteet Teräksestä valmistetut monitasoiset kärryt, joissa on avoimet hyllyt ja rullapöydät, joiden enimmäiskuormituskapasiteetti on 1200 lb.(4 tuotetta)

LITTLE GIANT -hitsauspöydät

Hitsauspöydät(2 tuotetta)

LITTLE GIANT Turvakärryt

Turvakärryt(10 tuotetta)

LITTLE GIANT -kuorma-autojen tarvikkeet

Paneelin kuorma-autojen lisävarusteetLaaja valikoima ylimääräisiä pystytuet, pegboard-paneelit ja työntövarren kahvat parantavat paneelitrukkien kapasiteettia. Lisäpylväitä on saatavana pituudeltaan 3-60 tuumaa(4 tuotetta)

LITTLE GIANT IBC ja säiliön vuodonrajoitus

IBC ja säiliön vuotojen estoEPA-yhteensopivat raskaan teräksen annostelu- ja säilytysyksiköt, joissa on tyhjennystulppa ja maadoitusruuvi. Suurin kuormitus- ja vuotokapasiteetti on vastaavasti 10000 lb ja 400 gallonaa(2 tuotetta)

LITTLE GIANT Caster Wheels

Pyörän pyörät(19 tuotetta)

LITTLE GIANT Renkaat ja vanteet

Renkaat ja pyörät(16 tuotetta)

LITTLE GIANT Yleiskäyttöiset käsiautot

Yleiskäyttöiset käsikuorma-autotTeräksiset jauhemaalatut käsiautot, joita käytetään erilaisten teollisuustarvikkeiden nostamiseen ja kuljettamiseen. Kuormituskapasiteetti on 800 lb ja saatavana erilaisilla kahvatyypeillä(11 tuotetta)

LITTLE GIANT Puutarhakärryt

PuutarhakärrytKokonaan hitsatut teräsvaunut, joita käytetään raskaiden teollisuuslaitteiden, osien ja säilytysastioiden siirtämiseen. Siinä on muottiin valettavat kumi- / pneumaattiset / polyuretaanipyörät ja ne pystyvät käsittelemään jopa 2000 lb: n kuormia(8 tuotetta)

LITTLE GIANT -työpöytäkaapit

Työpöytäkaapit(8 tuotetta)

LITTLE GIANT Dollies

DollyTeräslava-aukkoja käytetään suurten varastosäiliöiden ja raskaiden laitteiden kuljettamiseen varastoissa ja autotallissa. Saatavana erilaisilla korileveyksillä, joiden enimmäiskuormituskapasiteetti on 3600 lb(6 tuotetta)

LITTLE GIANT Mobile Bin Carts

Siirrettävät roskakoritKäytetään teollisuustarvikkeiden, työkalujen ja osien varastointiin ja kuljettamiseen. Ominaisuudet ovat hitsatut, 12-ulotteiset teräsrakenteet ja iskunkestävät polystyreenialustat(4 tuotetta)

LITTLE GIANT Terassi

Decking(3 tuotetta)

LITTLE GIANT Tilt Trucks

Kippiautot(3 tuotetta)

Tietoja Pikku jättiläisestä

Yli sadan vuoden kokemuksella Little Giant on valmistanut kattavan valikoiman teollisuuslaadun materiaalinkäsittely- ja varastotuotteita. Little Giant -tuoteluettelo sisältää vaunut, työpöydät, kuorma-autot, kaapit, kaapit, hyllyt, laatikot ja vuotolavat sekä suojarakennukset. Little Giant -työpöytä on valmistettu hitsatusta jauhemaalatusta teräsrungosta käytettäväksi erilaisissa syövyttävissä ympäristöissä. Little Giant Carts and Trucks -luokkaan kuuluu useita raskaita instrumenttivaunuja, varastokärryjä, korikuorma-autoja, paneelikuorma-autoja, turva-autoja, vaunuautoja, käsi-, siirrettäviä jäteautoja ja kippiautoja. Little Giant -vaunuautoilla on erittäin kestävä ja täysin hitsattu rakenne, joka lisää voimaa ja ovat ihanteellisia erikokoisten kuormien kuljettamiseen. Little Giant -käyttöisissä kuorma-autoissa on helppo liikkua, joten ne ovat ihanteellisia raskaiden tavaroiden ja koneiden helppoon ja nopeaan kuljettamiseen.