LITTLE GIANT RP3S-2448-5PY umpikori kuorma-auto 40 x 24 x 53 harmaa | AC8ABV 39E642

LITTLE GIANT RP3S-2448-5PY Umpikori kuorma-auto 40 x 24 x 53 harmaa

Varastossa
Tuote: AC8ABV Malli: RP3S-2448-5PYRistiviite: 39E642

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€868.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-puolinen korotettu lava-kuorma-auto
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliEi merkintöjä polyuretaania
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ja 14 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisija.Pyörän leveysKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT RP3S-3048-6PY umpikori kuorma-auto 40 x 30 x 53 harmaa | AC8ABW 39E643 RP3S-3048-6PY6"2"2000 lb53 "30 "48 "30 "€891.42
LITTLE GIANT RP3S-3060-6PY umpikori kuorma-auto 40 tuumaa H 60 tuuma pituus 30 tuumaa leveys | AF4WQN 9MJD4 RP3S-3060-6PY6"2"2000 lb65 "30 "60 "30 "€1,719.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RP3S-2448-5PY Umpikori kuorma-auto 40 x 24 x 53 harmaa
€868.74 / yksikkö