DAYTON Korotetut merkkivalot, LED, 120VAC, pyöreä


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 25,000 hr. , IP-luokitus: 40, sinetillä 65 , Lampun tyyppi: LED , Muoto: Pyöreä , Jännite: 120 VAC
TyyliMalliVäriNykyinen piirrettySähköliitäntäMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta (ei alv)
A
22 NY63
Keltainen5.9mA0.187 "-välilehtiNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.047 "- 0.114"18 mm: n asennusdia.€21.22
B
22 NZ08
Keltainen20mAM3.5-ruuviNailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€12.78
C
22 NZ07
sininen20mAM3.5-ruuviNailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€12.78
D
22 NY61
Vihreä5.9mA0.187 "-välilehtiNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.047 "- 0.114"18 mm: n asennusdia.€21.22
E
22 NZ04
Vihreä20mAM3.5-ruuviNailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€14.39
F
22 NZ06
punainen20mAM3.5-ruuviNailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€13.16
G
22 NY60
punainen5.9mA0.187 "-välilehtiNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.047 "- 0.114"18 mm: n asennusdia.€21.22
H
22 NZ05
Valkoinen20mAM3.5-ruuviNailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€12.78
I
22 NY62
Keltainen5.9mA0.187 "-välilehtiNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.047 "- 0.114"18 mm: n asennusdia.€20.74

Korotetut merkkivalot, LED, 120VAC, pyöreä

Daytonin korotetuissa merkkivaloissa on korotettu valopää, joka ilmoittaa kuljettajalle koneen tilasta, kuten täydestä jännitteestä ja muista instrumenteista, kytkimien ohjauspaneeleista, autoista ja kodinkoneista. Näissä merkkivaloissa on nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja valinnainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kehys iskuja ja tärinää vastaan ​​sekä LED-valolähde, joka vähentää virrankulutusta ja pitkä käyttöikä (jopa 25000 120 tuntia). Ne toimivat 0.187 VAC:lla 3.5 tuuman kielekkeillä tai M18-ruuveilla tiukkoja sähköliitäntöjä varten. Näissä valaisimissa on 22/40 mm asennushalkaisija nopeaa asennusta varten ohjauspaneeleihin tai laitteisiin. Lisäksi niissä on IP65- ja IPXNUMX-suojaus pölytiiviiksi ja tunkeutumissuojauksiksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä korotettuja merkkivaloja, joita on saatavana keltaisena, punaisena, valkoisena, sinisenä, keltaisena ja vihreänä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?