LITTLE GIANT RP3S-3060-6PY umpikori kuorma-auto 40 tuumaa H 60 tuuma pituus 30 tuumaa leveys | AF4WQN 9MJD4

LITTLE GIANT RP3S-3060-6PY -rasiauto 40 tuumaa H 60 tuuman pituus 30 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF4WQN Malli: RP3S-3060-6PYRistiviite: 9MJD4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,719.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-puolinen korotettu lava-kuorma-auto
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliEi merkintöjä polyuretaania
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ja 14 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus65 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.1
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisija.Pyörän leveysKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT RP3S-2448-5PY umpikori kuorma-auto 40 x 24 x 53 harmaa | AC8ABV 39E642 RP3S-2448-5PY5"1.25 "1200 lbs.53 "24 "48 "24 "€868.74
LITTLE GIANT RP3S-3048-6PY umpikori kuorma-auto 40 x 30 x 53 harmaa | AC8ABW 39E643 RP3S-3048-6PY6"2"2000 lb53 "30 "48 "30 "€891.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RP3S-3060-6PY -rasiauto 40 tuumaa H 60 tuuman pituus 30 tuuman leveys
€1,719.13 / yksikkö