APOLLO VALVES 70LF-340-sarjan yksipuoliset pronssipalloventtiilit


Suodattaa
Yhteystyyppi: Unionin ydinsulkusopimus , Tyyli: 316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi , Tyyppi: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
70LF34510A
1"€187.26
A
70LF34310
1 / 2 "€86.96
A
70LF34410
3 / 4 "€150.93

70LF-340-sarjan yksipuoliset pronssipalloventtiilit

Apollo 70LF-340 -sarjan palloventtiilit yhdistävät putkiliitoksen palloventtiilin sulkuihin. Niissä on puhalluksenkestävä varsi, joka estää irtoamisen sisäisestä paineesta jopa ilman pakkausta tai pidikettä. Näissä venttiileissä on 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettua vartta ja palloa, jotka kestävät jopa 600 psi CWP:tä. Lisäksi niissä on ASTM B584 lyijytön pronssirakenne, mikä tekee niistä sopivia juomavesisovelluksiin. Nämä standardiporttipalloventtiilit pystyvät käsittelemään nesteitä, joiden lämpötila on jopa 500 astetta F, ja tarjoavat ylimääräisiä tiivisteholkkeja, jotka tarjoavat tukevan tiivisteen vuotojen välttämiseksi. Nämä venttiilit ovat ihanteellisia putkistoon ja nesteensiirtosovelluksiin. Lisäksi ne soveltuvat käytettäväksi vesi- ja jätevesi-, öljy- ja kaasu-, kemian- ja palontorjuntateollisuudessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?