LITTLE GIANT OT-2448-6PPY Bulkkivarastovaunu 3600 Lb. 56 tuuman pituus | AB9DZG 2CFL7

LITTLE GIANT OT-2448-6PPY irtotavarakori 3600 Lb. 56 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB9DZG Malli: OT-2448-6PPYRistiviite: 2CFL7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€952.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimaisen teräksen irtotavarakori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12, 14
Kantavuus3600 lb
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT OT-2436-6PPY Bulkkivarastovaunu 3600 Lb. 44 tuuman pituus | AB9DZF 2CFL6 OT-2436-6PPY42 "24 "36 "24 "€894.69
LITTLE GIANT OT-3060-6PPY Bulkkivarastovaunu 3600 Lb. 68 tuuman pituus | AB9DZK 2CFN1 OT-3060-6PPY66 "30 "60 "30 "€778.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT OT-2448-6PPY irtotavarakori 3600 Lb. 56 tuuman pituus
€952.67 / yksikkö