AIRMASTER FAN Värähtelevät 115 V teollisuusilmankiertolaitteet


Suodattaa
yhdistetyt: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän materiaali: Galvanisoitu teräs , Johdon pituus: 15ft. , Aseman tyyppi: Suora , Ympäristösovellukset: Teollinen , Suojamateriaali: Teräs , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottori HP: 1/3 , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1100 , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Terien lukumäärä: 3 , Toiminta-ampeerit: 3.2 , Värähtelevä/ei-värähtelevä: värähtelevän , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Nopeudet: 3 , lämpösuojaus: Kyllä , Jännite: 115 , Johdinsuojan viimeistely: Nikkelikromi
TyyliMalliDia ulkopuolella.Terä Dia.CFM korkeaÄänitasoWattsLeveysTuuletin RPMKorkeusHinta (ei alv)
A
71565
27 "24 "554871dBA27527 "111027 "€1,006.91
A
71567
27 "24 "554871dBA27527 "111088.5 "€974.94
A
71568
33.5 "30 "779476dBA28033.5 "109192 "€990.98
A
71566
33.5 "30 "779476dBA28033.5 "109133.5 "€1,070.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?