BRADY 5140-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 4" , Väri: Musta , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 10 , Kokonaiskorkeus: 4.75 " , Kokonaisleveys: 3 1 / 16 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
5140-1
1€35.58
B
5140-3
3€33.01
C
5140-5
5€32.37
D
5140-6
6€32.88
E
5140-7
7€32.28
F
5140-8
8€33.33
G
5140-9
9€28.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?