LITTLE GIANT OT-3060-6PPY Bulkkivarastovaunu 3600 Lb. 68 tuuman pituus | AB9DZK 2CFN1

LITTLE GIANT OT-3060-6PPY irtotavarakori 3600 Lb. 68 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB9DZK Malli: OT-3060-6PPYRistiviite: 2CFN1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€778.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimaisen teräksen irtotavarakori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12, 14
Kantavuus3600 lb
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT OT-2436-6PPY Bulkkivarastovaunu 3600 Lb. 44 tuuman pituus | AB9DZF 2CFL6 OT-2436-6PPY42 "24 "36 "24 "€894.69
LITTLE GIANT OT-2448-6PPY Bulkkivarastovaunu 3600 Lb. 56 tuuman pituus | AB9DZG 2CFL7 OT-2448-6PPY54 "24 "48 "24 "€952.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT OT-3060-6PPY irtotavarakori 3600 Lb. 68 tuuman pituus
€778.76 / yksikkö