LITTLE GIANT HE2-2460 -kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 24 x 60 | AC8AAQ 39E542

LITTLE GIANT HE2-2460-kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 24 x 60

Varastossa
Tuote: AC8AAQ Malli: HE2-2460Ristiviite: 39E542

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,646.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2 hyllyauto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.(2) 8 ", (4) 5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä polyuretaani
VäriHarmaa
Kannen korkeus10 "
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PIENI GIANT HE2-1648 Lava-kuorma-auto Kapasiteetti 2000 Lb 16 x 48 | AC8AAM 39E538 HE2-164848 "16 "48 "16 "€1,114.89
LITTLE GIANT HE2-1660 kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 16 x 60 | AC8AAN 39E539 HE2-166060 "16 "60 "16 "€1,212.91
LITTLE GIANT HE2-1672 kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 16 x 72 | AC8AAP 39E540 HE2-167272 "16 "72 "16 "€1,430.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT HE2-2460-kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 24 x 60
€1,646.09 / yksikkö