LITTLE GIANT HE2-1672 kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 16 x 72 | AC8AAP 39E540

LITTLE GIANT HE2-1672-kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 16 x 72

Tuote: AC8AAP Malli: HE2-1672Ristiviite: 39E540
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,430.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2 hyllyauto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.(2) 8 ", (4) 5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä polyuretaani
VäriHarmaa
Kannen korkeus10 "
Kannen pituus72 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys16 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PIENI GIANT HE2-1648 Lava-kuorma-auto Kapasiteetti 2000 Lb 16 x 48 | AC8AAM 39E538 HE2-164848 "16 "48 "16 "€1,114.89
LITTLE GIANT HE2-1660 kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 16 x 60 | AC8AAN 39E539 HE2-166060 "16 "60 "16 "€1,212.91
LITTLE GIANT HE2-2460 -kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 24 x 60 | AC8AAQ 39E542 HE2-246060 "24 "60 "24 "€1,646.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT HE2-1672-kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 16 x 72
€1,430.64 / yksikkö