PIENI GIANT HE2-1648 Lava-kuorma-auto Kapasiteetti 2000 Lb 16 x 48 | AC8AAM 39E538

LITTLE GIANT HE2-1648-kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 16 x 48

Varastossa
Tuote: AC8AAM Malli: HE2-1648Ristiviite: 39E538

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,039.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2 hyllyauto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.(2) 8 ", (4) 5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä polyuretaani
VäriHarmaa
Kannen korkeus10 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys16 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT HE2-1660 kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 16 x 60 | AC8AAN 39E539 HE2-166060 "16 "60 "16 "€1,130.92
LITTLE GIANT HE2-1672 kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 16 x 72 | AC8AAP 39E540 HE2-167272 "16 "72 "16 "€1,430.64
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT HE2-2460 -kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 24 x 60 | AC8AAQ 39E542 HE2-246060 "24 "60 "24 "€1,646.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT HE2-1648-kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 16 x 48
€1,039.53 / yksikkö