Alahyllyn pituus: 50.75 " , Kapasiteetti: 1000 lbs. , Kapasiteetti per hylly: 500 lbs. , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Syvyys: 40.12 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisällä ulkona: sisä- , Tikkaiden kapasiteetti: 350 lbs. , Pituus: 56.13 " , Kantavuus: 1000 lbs. , Keskimmäisen hyllyn pituus: 43 " , Akun määrä: Ei , Pyörien lukumäärä: 4 , Hyllyjen määrä: 3 , Vaiheiden määrä: 5 , Kokonaispituus: 56.13 " , Kokonaisleveys: 27.88 " , Hyllyvarat: 27 " , hyllyn korkeus: 27 , hyllyn pituus: 50.75 " , Askelväli: 10 " , Top Step Syvyys: 5"