LISTA HS0750-0505F-M / LG-BT -palvelupenkki 440 Lb. Vaaleanharmaa | AD9ZLK 4VZV1

LISTA HS0750-0505F-M/LG-BT mobiilihuoltopenkki 440 Lb. Vaalean harmaa

Varastossa
Tuote: AD9ZLK Malli: HS0750-0505F-M/LG-BTRistiviite: 4VZV1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,813.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilipalvelupenkki
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriVaaleanharmaa
Laatikon syvyys18 "
Laatikon korkeus2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"
Laatikon kuormitusluokitus440 lb
Laatikon leveys36 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KahvaPutkimainen
Kantavuus440 lb
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä6
Kokonaiskorkeus43.25 "
Kokonaispituus22.5 "
kokonaisleveys40.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.5
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräPyörän tyyppiVäriLaatikoiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLaatikon syvyysHinta
LISTA MPNW600-WWG -palvelupenkki 28-1 / 2 tuumaa | AD9WZG 4VM51 MPNW600-WWG1(2) Kääntö lukolla, (2) JäykkäKirkas sininen537.25 "28.5 "39 "24 "€4,473.68
LISTA HS0750-0602F-M / LG-BT -palvelupenkki 440 Lb. Vaaleanharmaa | AD9ZLL 4VZV3 HS0750-0602F-M / LG-BT-(2) jäykkä, (2) kääntyväVaaleanharmaa643.25 "22.5 "40.25 "18 "€3,946.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA HS0750-0505F-M/LG-BT mobiilihuoltopenkki 440 Lb. Vaalean harmaa
€3,813.88 / yksikkö