FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB MT4-sarjan kiinnityskisko


Suodattaa
Leveys: 4"
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
MT4-2
2"€1.09
Tarjouspyyntö
B
MT4-4
4"€3.34
Tarjouspyyntö
C
MT4-6
6"€5.17
Tarjouspyyntö
D
MT4-8
8"€6.30
Tarjouspyyntö
E
MT4-10
10 "€7.10
Tarjouspyyntö
F
MT4-12
12 "€8.17
Tarjouspyyntö
G
MT4-18
18 "€11.84
Tarjouspyyntö
H
MT4-24
24 "€14.26
Tarjouspyyntö
I
MT4-48
48 "€24.76
Tarjouspyyntö

MT4-sarjan kiinnityskisko

Functional Devices INC / RIB MT4 -sarjan asennuskiskot tarjoavat standardoidun ja strukturoidun alustan releiden, ajastimien ja muiden ohjauskomponenttien turvalliseen kiinnittämiseen, mikä yksinkertaistaa asennus- ja huoltoprosesseja. MT4-sarjan asennuskiskot parantavat sähköjärjestelmien tehokkuutta, turvallisuutta ja organisointia varmistaen, että komponentit pysyvät tukevasti paikoillaan, ehkäisevät mahdollisia vaurioita tai kohdistusvirheitä ja helpottavat huoltoa ja vianetsintää. Niissä on valmiiksi poratut reiät ja raot, mikä yksinkertaistaa asennusta ja mahdollistaa sähkökomponenttien joustavan sijoittamisen erityisten sovellusvaatimusten mukaisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?