Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 206 monikäyttörasva, PTFE, valkoinen, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF-luokitus H1 elintarvikelaatu | CE7NYJ 35RU44

KRYTOX GPL-206 monikäyttörasva, PTFE, valkoinen, 0.5 unssia, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade

Varastossa
Tuote: CE7NYJ Malli: GPL 206Ristiviite: 35RU44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 220 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko20kg
container Tyyppisanko
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila97 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 206
Min. Käyttölämpötila500 astetta F
Tietty painovoima1.89 - 1.93 75 asteessa F
Viskositeetti @ 100C25 cSt
Viskositeetti @ 40C243 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113

Tuotteen yksityiskohdat:

Krytox GPL-206 monikäyttörasva sopii erinomaisesti laakerien, O-renkaiden, tiivisteiden ja mekaanisten osien voiteluun korkeille lämpötiloille, koville kemikaaleille ja vaativiin ympäristöihin.

Ominaisuudet:

  • Krytox GPL-206 monikäyttörasvalla on NSF H1 Food Grade -luokitus, mikä tekee siitä turvallisen satunnaisessa kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa elintarviketeollisuudessa.
  • Siinä on korkea Timken-kuormitus, 30 lb, mikä osoittaa sen poikkeuksellisen kantavuuden raskaassa käytössä.
  • Tämä monikäyttöinen rasva tarjoaa laajan lämpötila-alueen, jonka vähimmäiskäyttölämpötila on -33 astetta F ja suurin käyttölämpötila 500 astetta F, mikä varmistaa luotettavuuden äärimmäisissä olosuhteissa.
  • Se on varustettu PTFE-sakeuttajalla, mikä parantaa sen kykyä kestää äärimmäisiä lämpötiloja ja tarjoaa erinomaiset voiteluominaisuudet.
  • Tämä monikäyttöinen rasva synteettiselle perusöljylle takaa vakauden ja tasaisen suorituskyvyn erilaisissa lämpötilanvaihteluissa.
  • Sen ISO-viskositeettiluokka on 220, mikä osoittaa sen soveltuvuuden sovelluksiin, joissa vaaditaan kohtalaista viskositeettitasoa, mikä varmistaa tehokkaan voitelun.
  • Tämä monikäyttöinen rasva täyttää alan standardit ASTM D2595 ja ASTM D6184, mikä varmistaa tiettyjen laatu- ja suorituskykykriteerien noudattamisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Krytox GPL-206 monikäyttörasvan ominaispaino?

V. Tämän monikäyttöisen rasvan ominaispaino on 1.98 g/cc nollassa C:ssa.

K. Mitä etuja PTFE-sakeutusaine tarjoaa tässä monikäyttöisessä rasvassa, ja miten se vaikuttaa sen suorituskykyyn?

V. PTFE-sakeutusaine parantaa rasvan kykyä kestää äärimmäisiä lämpötiloja ja tarjoaa erinomaisen voitelun vähentäen kitkaa ja liikkuvien osien kulumista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen putkipatruuna, 0.8 kg | CE7NYK 35RU51 GPL 2060.8kgKasetti€1,241.31
KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen rasvaputki, 8 oz. | CE7NYL 35RU47 GPL 2068 oz.Putki€332.78
KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen rasvaputki, 2 unssia. | CE7NYM 35RU46 GPL 2062 oz.Putki€117.51
KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen rasvaastia, 7kg | CE7NYN 35RU49 GPL 2067kgsanko€11,103.08
KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen rasvapurkki, 1kg | CE7NYP 35RU48 GPL 2060.5kgPurkki€768.42
KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen rasvaputki, 0.5 oz., valkoinen | CE7NYQ 35RU45 GPL 2060.5 oz.Putki€49.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL-206 monikäyttörasva, PTFE, valkoinen, 0.5 unssia, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade
€64.55 / yksikkö