LISTA MPNW600-WWG -palvelupenkki 28-1 / 2 tuumaa | AD9WZG 4VM51

LISTA MPNW600-WWG mobiilihuoltopenkki, pituus 28-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9WZG Malli: MPNW600-WWGRistiviite: 4VM51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,473.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilipalvelupenkki
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(2) Kääntö lukolla, (2) Jäykkä
VäriKirkas sininen
Laatikon syvyys24 "
Laatikon korkeus(2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"
Laatikon kuormitusluokitus165 lb
Laatikon leveys18 "
Kantavuus165 paunaa / laatikko
MateriaaliPuupää, teräskaappi
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä5
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus37.25 "
Kokonaispituus28.5 "
kokonaisleveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.75
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräPyörän tyyppiVäriLaatikoiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLaatikon syvyysHinta
LISTA HS0750-0505F-M / LG-BT -palvelupenkki 440 Lb. Vaaleanharmaa | AD9ZLK 4VZV1 HS0750-0505F-M / LG-BT-(2) jäykkä, (2) kääntyväVaaleanharmaa643.25 "22.5 "40.25 "18 "€3,813.88
LISTA HS0750-0602F-M / LG-BT -palvelupenkki 440 Lb. Vaaleanharmaa | AD9ZLL 4VZV3 HS0750-0602F-M / LG-BT-(2) jäykkä, (2) kääntyväVaaleanharmaa643.25 "22.5 "40.25 "18 "€3,946.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA MPNW600-WWG mobiilihuoltopenkki, pituus 28-1/2 tuumaa
€4,473.68 / yksikkö