Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINEMASTER 522-B14 Suojajalkakytkin | AC3TTJ 2W811

LINEMASTER 522-B14 suojajalkakytkin

Varastossa
Tuote: AC3TTJ Malli: 522-B14Ristiviite: 2W811

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkakytkimen suojus
VäriOranssi
Syvyys4.5 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräMateriaaliLeveysHinta
LINEMASTER 522-D28 Jalkakytkinsuoja Teräsvaroitus Oranssi | AA8VDX 1AGP8 522-D286.25 "Jalkakytkimen suojusMuodostunut teräs11 "€211.01
LINEMASTER 522-F28 -kytkinjalka | AD8FWV 4KA15 522-F286.25 "Jalkakytkimen suojusTeräs6"€139.76
LINEMASTER 522-B12 -kytkinjalka | AD8FWZ 4KA19 522-B124.5 "Jalkakytkimen suojusTeräs11 "€102.98
LINEMASTER 534-B25 Tarvikkeet - Shield, Ox | CR9NRE 325EL3 534-B25-Shield--€113.49
LINEMASTER 522-N30 jalkakytkinsuoja, oranssi, 4 47/64 tuumaa pituus, 2 5/64 tuumaa syvyys | CR9NRF 35V816 522-N30-Jalkakytkimen suojus--€18.18
LINEMASTER 522-U37 jalkakytkinsuoja, oranssi, 6 tuuman pituus, 5 9/32 tuumaa syvyys | CR9NRG 325EJ6 522-U37-Jalkakytkimen suojus--€50.58
LINEMASTER 534-U25 jalkakytkinsuoja, oranssi, 8 25/32 tuumaa pituus, 4 31/32 tuumaa syvyys | CR9NRH 35V846 534-U25-Jalkakytkimen suojus--€257.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEMASTER 522-B14 suojajalkakytkin
€60.78 / yksikkö