LINEMASTER 522-D28 Jalkakytkinsuoja Teräsvaroitus Oranssi | AA8VDX 1AGP8

LINEMASTER 522-D28 jalkakytkin Suoja Teräshälytys Oranssi

Varastossa
Tuote: AA8VDX Malli: 522-D28Ristiviite: 1AGP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkakytkimen suojus
VäriOranssi
Syvyys6.25 "
Pituus6"
MateriaaliMuodostunut teräs
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8665
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)80.77
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräMateriaaliLeveysHinta
LINEMASTER 522-B14 Suojajalkakytkin | AC3TTJ 2W811 522-B144.5 "Jalkakytkimen suojusTeräs6"€60.78
LINEMASTER 522-F28 -kytkinjalka | AD8FWV 4KA15 522-F286.25 "Jalkakytkimen suojusTeräs6"€139.76
LINEMASTER 522-B12 -kytkinjalka | AD8FWZ 4KA19 522-B124.5 "Jalkakytkimen suojusTeräs11 "€102.98
LINEMASTER 534-B25 Tarvikkeet - Shield, Ox | CR9NRE 325EL3 534-B25-Shield--€113.49
LINEMASTER 522-N30 jalkakytkinsuoja, oranssi, 4 47/64 tuumaa pituus, 2 5/64 tuumaa syvyys | CR9NRF 35V816 522-N30-Jalkakytkimen suojus--€18.18
LINEMASTER 522-U37 jalkakytkinsuoja, oranssi, 6 tuuman pituus, 5 9/32 tuumaa syvyys | CR9NRG 325EJ6 522-U37-Jalkakytkimen suojus--€50.58
LINEMASTER 534-U25 jalkakytkinsuoja, oranssi, 8 25/32 tuumaa pituus, 4 31/32 tuumaa syvyys | CR9NRH 35V846 534-U25-Jalkakytkimen suojus--€257.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEMASTER 522-D28 jalkakytkin Suoja Teräshälytys Oranssi
€211.01 / yksikkö