Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINEMASTER 522-B12 -kytkinjalka | AD8FWZ 4KA19

LINEMASTER 522-B12 Kytkinjalkasuoja

Varastossa
Tuote: AD8FWZ Malli: 522-B12Ristiviite: 4KA19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkakytkimen suojus
VäriOranssi
Syvyys4.5 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräMateriaaliLeveysHinta
LINEMASTER 522-D28 Jalkakytkinsuoja Teräsvaroitus Oranssi | AA8VDX 1AGP8 522-D286.25 "Jalkakytkimen suojusMuodostunut teräs11 "€211.01
LINEMASTER 522-B14 Suojajalkakytkin | AC3TTJ 2W811 522-B144.5 "Jalkakytkimen suojusTeräs6"€60.78
LINEMASTER 522-F28 -kytkinjalka | AD8FWV 4KA15 522-F286.25 "Jalkakytkimen suojusTeräs6"€139.76
LINEMASTER 534-B25 Tarvikkeet - Shield, Ox | CR9NRE 325EL3 534-B25-Shield--€113.49
LINEMASTER 522-N30 jalkakytkinsuoja, oranssi, 4 47/64 tuumaa pituus, 2 5/64 tuumaa syvyys | CR9NRF 35V816 522-N30-Jalkakytkimen suojus--€18.18
LINEMASTER 522-U37 jalkakytkinsuoja, oranssi, 6 tuuman pituus, 5 9/32 tuumaa syvyys | CR9NRG 325EJ6 522-U37-Jalkakytkimen suojus--€50.58
LINEMASTER 534-U25 jalkakytkinsuoja, oranssi, 8 25/32 tuumaa pituus, 4 31/32 tuumaa syvyys | CR9NRH 35V846 534-U25-Jalkakytkimen suojus--€257.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEMASTER 522-B12 Kytkinjalkasuoja
€102.98 / yksikkö