Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 15552 Putkien merkintävesi Vihreä | AF3TTW 8CWC0

BRADY 15552 Pipe Marker Make Up Water Green

Varastossa
Tuote: AF3TTW Malli: 15552Ristiviite: 8CWC0
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
€177.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Korkeus12 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Roll pituus30ft.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)32.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5722-I putkimerkintä lisää vettä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MVY 14H910 5722-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.10
BRADY 5722-II -putkimerkintä lisää vettä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MVZ 14H911 II-57222-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€23.95
BRADY 5722-O -putkimerkintä lisää vettä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MWA 14H912 5722-O--5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€13.11
BRADY 7182-1 putkimerkintä lisää vettä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE2ZXZ 5ADJ7 7182-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7182-3C -putkimerkintä täyttää veden vihreänä 3/4 tuumaan | AE2ZYB 5ADJ9 7182-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7182-4 putkimerkintä lisää vettä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZYC 5ADK0 7182-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4093-C -putkimerkintä lisää vettä 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3TDT 8CR73 4093 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 15552 Pipe Marker Make Up Water Green
€177.16 / yksikkö