Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 84192 Band Dolly 120 Lb. 5-1 / 4 tuumaa H 16 gallonaa AF2NNJ 6WB27

LINCOLN 84192 Band Dolly 120 Lb. 5-1/4 tuumaa H 16 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF2NNJ Malli: 84192Ristiviite: 6WB27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhtye Dolly
Pyörä Dia.2.5 "
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys1"
VäriMusta
Dolly-kapasiteetti120 lb
Rummun kapasiteetti16 gal.
Korkeus5.25 "
Pyörän määrä4
Dia ulkopuolella.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiDia ulkopuolella.Hinta
LINCOLN 84191 Band Dolly 50 Lb. 5-1 / 4 tuumaa H 8 gallonaa | AF2NNH 6WB26 841918 gal.12 "€132.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 84192 Band Dolly 120 Lb. 5-1/4 tuumaa H 16 gallonaa
€177.08 / yksikkö