LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig-hitsaaja pyörillä 208 / 230vac | AA8RVR 19R743

LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig-hitsaaja pyörillä 208 / 230vac

Varastossa
Tuote: AA8RVR Malli: K3069-1Ristiviite: 19R743

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,644.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsaaja
Työjakso40%
Hz60
panos56A
Tulojännite208 / 230 VAC
Materiaalin paksuus22 ga. 1/2 "
Materiaalin paksuus Mieto teräs22 ga. 1/2 "
Lähtöalue30-300 A DC
Kokonaissyvyys38.875 "
Kokonaiskorkeus31.75 "
kokonaisleveys18.875 "
Vaihe1
Nimellisteho250A @ 26 VDC
Hitsattu materiaaliMieto teräs, alumiini ja ruostumaton teräs
HitsausprosessitMIG / Flux-ydin
Langan koko0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.65
Laivan korkeus (cm)80.77
Laivan pituus (cm)98.55
Laivan leveys (cm)48.01
HS-koodi8515310000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Materiaalin paksuus alumiinia (16 ga. - 1/2")
    • Siirrettävyys (asennettu pyörällä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLangan kokoHinta
LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Mig-hitsaaja pyörillä 208 / 230vac | AA8RVP 19R741 K3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,151.01
LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig-hitsaaja pyörillä 230/460 / 575vac | AA8RVQ 19R742 K3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,317.36
LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig-hitsaaja, kämmenlaite 120vac | AC9ZVG 3LVR8 K2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "- 0.030"€1,199.64
LINCOLN ELECTRIC K3520-1 MIG-hitsauskone, Power MIG 260, MIG-paketti kulkuvälineellä | CR9LQZ 61UX94 K3520-1------€6,555.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig-hitsaaja pyörillä 208 / 230vac
€10,644.17 / yksikkö