LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig-hitsaaja, kämmenlaite 120vac | AC9ZVG 3LVR8

LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig Welder Handheld 120vac

Varastossa
Tuote: AC9ZVG Malli: K2697-1Ristiviite: 3LVR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,199.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsaaja
Työjakso20%
Hz60
panos20A
Tulojännite120 VAC
Materiaalin paksuus24 ga. 3/16 "
Materiaalin paksuus Mieto teräs24 ga. 3/16 "
Lähtöalue30-140 A DC
Kokonaissyvyys17.875 "
Kokonaiskorkeus13.75 "
kokonaisleveys10.125 "
Vaihe1
Nimellisteho90A @ 19.5 VDC
Hitsattu materiaaliMieto teräs, alumiini ja ruostumaton teräs
HitsausprosessitMIG / Flux-ydin
Langan koko0.025 "- 0.030"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.805
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8515310000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Materiaalin paksuus alumiinia (22-10 ga.)
    • Siirrettävyys (kannettava kannettava)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLangan kokoHinta
LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Mig-hitsaaja pyörillä 208 / 230vac | AA8RVP 19R741 K3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,151.01
LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig-hitsaaja pyörillä 230/460 / 575vac | AA8RVQ 19R742 K3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,317.36
LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig-hitsaaja pyörillä 208 / 230vac | AA8RVR 19R743 K3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€10,644.17
LINCOLN ELECTRIC K3520-1 MIG-hitsauskone, Power MIG 260, MIG-paketti kulkuvälineellä | CR9LQZ 61UX94 K3520-1------€6,555.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig Welder Handheld 120vac
€1,199.64 / yksikkö