LINCOLN ELECTRIC MIG-hitsaajat


Suodattaa
Hz: 60 , vaihe: 1
TyyliMalliTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLangan kokoHinta (ei alv)
A
K3520-1
------€6,510.26
B
K2697-1
20%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "- 0.030"€1,199.64
C
K3068-1
40%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,082.24
C
K3068-2
40%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,247.00
C
K3069-1
40%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€10,541.80

MIG-hitsaajat

Lincoln Electricin Power MIG -sarjan hitsauskoneet on suunniteltu MIG- ja täytehitsaussovelluksiin. Näissä hitsauskoneissa on Diamond Core -tekniikka, joka tuottaa erinomaisen kaaren ulkonäön ja alhaisen roiskeen tietyllä langansyöttönopeudella teräs-, ruostumaton teräs- ja alumiinityökappaleissa. Niissä on patentoidut jaetut lankaohjaimet, jotka tarjoavat optimaalisen langan kohdistustoiminnon ja messinki-messinkipistoolin liitännän kriittisen johtavuuden edistämiseksi. Nämä laitteet on lisäksi varustettu suurella suljetulla käyttömoottorilla, joka parantaa vääntömomenttia ja varmistaa häiriöttömän suorituskyvyn. Näiden hitsauskoneiden kaapelinhallintajärjestelmä ja päälle asennettu irrotettava alusta auttavat pitämään työpisteen järjestyksessä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?