LINCOLN ELECTRIC K3520-1 MIG-hitsauskone, Power MIG 260, MIG-paketti kulkuvälineellä | CR9LQZ 61UX94

LINCOLN ELECTRIC K3520-1 MIG-hitsauskone, Power MIG 260, MIG-paketti juoksupyörällä

Varastossa
Tuote: CR9LQZ Malli: K3520-1Ristiviite: 61UX94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,555.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLangan kokoHinta
LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Mig-hitsaaja pyörillä 208 / 230vac | AA8RVP 19R741 K3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,151.01
LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig-hitsaaja pyörillä 230/460 / 575vac | AA8RVQ 19R742 K3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,317.36
LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig-hitsaaja pyörillä 208 / 230vac | AA8RVR 19R743 K3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€10,644.17
LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig-hitsaaja, kämmenlaite 120vac | AC9ZVG 3LVR8 K2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "- 0.030"€1,199.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K3520-1 MIG-hitsauskone, Power MIG 260, MIG-paketti juoksupyörällä
€6,555.32 / yksikkö