Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL HH244 Letkuriimu Letkun tunnus 1-4 tuumaa Pituus 44 | AC7ZTB 39A391

LIFT-ALL HH244 Letkuriimu Letkun tunnus 1-4 tuumaa pituus 44

Varastossa
Tuote: AC7ZTB Malli: HH244Ristiviite: 39A391
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
€26.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kiinnikkeet
Letku sisäpuolella Dia.1 - 4 "
Pituus44 "
Max. Työpaine3300 @ 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.PituusMax. TyöpaineHinta
LIFT-ALL HH140 Letkuviittimen letkun tunnus 1 - 4 tuuman pituus 40 | AC7ZRZ 39A389 HH1401 - 4 "40 "1650 @ 1 "€16.47
LIFT-ALL HH230 Letkuviittimen letkutunnus 1/4 - 2 tuumaa 30 | AC7ZTA 39A390 HH2301/4 - 2 "30 "52,000 1 @ 4/XNUMX "€21.21
LIFT-ALL HH264 Letkun riimu Letkun tunnus 2-6 tuuman pituus 64 | AC7ZTC 39A392 HH2642 - 6 "64 "750 @ 2 "€32.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL HH244 Letkuriimu Letkun tunnus 1-4 tuumaa pituus 44
€26.60 / yksikkö