Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL HH264 Letkun riimu Letkun tunnus 2-6 tuuman pituus 64 | AC7ZTC 39A392

LIFT-ALL HH264 Letkuriimu Letkun tunnus 2-6 tuumaa pituus 64

Varastossa
Tuote: AC7ZTC Malli: HH264Ristiviite: 39A392
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
€32.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kiinnikkeet
Letku sisäpuolella Dia.2 - 6 "
Pituus64 "
Max. Työpaine750 @ 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.PituusMax. TyöpaineHinta
LIFT-ALL HH140 Letkuviittimen letkun tunnus 1 - 4 tuuman pituus 40 | AC7ZRZ 39A389 HH1401 - 4 "40 "1650 @ 1 "€16.47
LIFT-ALL HH230 Letkuviittimen letkutunnus 1/4 - 2 tuumaa 30 | AC7ZTA 39A390 HH2301/4 - 2 "30 "52,000 1 @ 4/XNUMX "€21.21
LIFT-ALL HH244 Letkuriimu Letkun tunnus 1-4 tuumaa Pituus 44 | AC7ZTB 39A391 HH2441 - 4 "44 "3300 @ 1 "€26.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL HH264 Letkuriimu Letkun tunnus 2-6 tuumaa pituus 64
€32.20 / yksikkö